家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。
農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。
高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式
付属品ロックカプラー付1000mmホース
質量(kg)3.8
定格電圧(V)AC-100
容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)
接続ねじノズル:Rc1/8
吐出量92g/min
電源コード(m)2
最大吐出圧力(MPa)40
アズワン品番64-8499-95
危険物の類別非危険物
1台
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホース
トラスコ品番159-4248
全長(mm)379
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
充電時間約60分
吐出量(mL/min)51
最大圧力(MPa)40
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース
トラスコ品番152-0757
全長(mm)379
容量(mL)400
質量(g)4
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
バッテリーE1040B
充電器形名E-400B2用充電器
充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)96
ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)
最大圧力(MPa)40
アズワン品番64-9537-94
危険物の類別非危険物
1本
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397
全長(mm)379
種類本体のみ
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
充電時間約60分
吐出量(mL/min)51
最大圧力(MPa)40
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL
接続口径G1/4
危険物の類別非危険物
適合ニップルハイドロリックニップル用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
モーターオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール
長さ(mm)303
接続R1/2
アズワン品番64-6739-09
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8933
1本
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード