こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)50
接続口径Rc1/8
容量(mL)400
充填方法カートリッジ専用
動作方式手動レバータイプ
吐出量(mL)0.93/ストローク
最大圧力(MPa)50
質量(kg)1.68
全長(mm)395
形式レバー式
油槽径(Φmm)60.5
ノズル接続径R1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)
適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)368
質量(kg)1.3
容量(mL)420
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)59.6
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
アズワン品番64-9537-93
危険物の類別非危険物
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。
作業の効率が大幅アップします。
グリスは蛇腹カートリッジ式です。
グリス残量のチェックも簡単です。
420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動
トラスコ品番828-0178
セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター
材質スチール
接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)
全長(mm)438
容量420ccカートリッジグリス専用
形式エア式
容量(g)400蛇腹カートリッジ専用
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
吐出量310(cc/min)
最大吐出圧力(MPa)28
使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7
取付口Rc1/8(ノズル取付部)
最大圧力(MPa)32
充填方法400g蛇腹カートリッジ
適合グリースNo.0、1、2
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。
手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。
握りやすいゴムグリップを採用しています。
特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80
仕様ハイドロリックニップル用
適合(グリス)ちょう度No.2
トラスコ品番273-7094
接続口径Rc1/8
全長(mm)401
質量(kg)1.69
容量(mL)カートリッジ:420/手詰:500
容量(g)手詰500/カートリッジ400
動作方式手動レバータイプ
油槽径(Φmm)60.5
ノズル長(mm)171
最大吐出圧力(MPa)80
1回の吐出量(mL)0.93
充填方法手詰/カートリッジ兼用
適合グリースカートリッジ使用NLGI (No.0~No.2)/手詰使用時NLGI No.1
アズワン品番64-9537-92
危険物の類別非危険物
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
形式レバー式
付属品120mmストレートノズル(HSP-1)
ノズル接続径R1/8
片手で操作できるので狭い場所や高い所での給脂作業に最適です。80gのカートリッジ、または手詰め130gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)
適合適合グリス:ちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
全長(mm)241
質量(kg)0.44
容量(mL)85
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)38
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)10
1回の吐出量(mL)0.4
最大圧力(MPa)10
充填方法カートリッジグリス(80g)、手詰め(130g)兼用
適合グリースちょう度No.1、No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)
危険物の類別非危険物
1丁
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント
適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
接続口径G1/4
質量(kg)1
全幅(mm)226
全高(mm)280
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホース
トラスコ品番159-4248
全長(mm)379
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
充電時間約60分
吐出量(mL/min)51
最大圧力(MPa)40
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。
農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。
高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式
付属品ロックカプラー付1000mmホース
質量(kg)3.8
定格電圧(V)AC-100
容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用)
接続ねじノズル:Rc1/8
吐出量92g/min
電源コード(m)2
最大吐出圧力(MPa)40
アズワン品番64-8499-95
危険物の類別非危険物
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL
接続口径G1/4
危険物の類別非危険物
適合ニップルハイドロリックニップル用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
トラスコ品番811-7031
適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
質量(kg)0.98
全幅(mm)268
全高(mm)330
危険物の類別非危険物
1本
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用
付属品ノズル(CNP-2)
全長(mm)371
質量(kg)1.55
容量(mL)400
動作方式手動
接続ねじRc1/8
油槽径(Φmm)57
ノズル長(mm)185
最大吐出圧力(MPa)50
1回の吐出量(mL)1
最大圧力(MPa)50
充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用
適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3)
危険物の類別非危険物
1丁
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256
材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム
全長(mm)705
危険物の類別非危険物
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
EG-400B2LL用の充電器です。
トラスコ品番159-7395
適合機種EG-400B2
種類充電器
危険物の類別非危険物
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース
トラスコ品番152-0757
全長(mm)379
容量(mL)400
質量(g)4
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
バッテリーE1040B
充電器形名E-400B2用充電器
充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)96
ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)
最大圧力(MPa)40
アズワン品番64-9537-94
危険物の類別非危険物
1本
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
トラスコ品番811-7108
危険物の類別非危険物
1台
¥92,980
税込¥102,278
4日以内出荷
EG-400B2のバッテリー・充電器無し仕様です。
トラスコ品番159-7397
全長(mm)379
種類本体のみ
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
充電時間約60分
吐出量(mL/min)51
最大圧力(MPa)40
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
アズワン品番64-6735-06
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード811-7106
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
グリース給油用のノズルアダプターです。グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。
用途ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。先端が細いノズルが必要なグリース給油に。ベアリングのボール間へのグリース注入に。ノズル交換の手間軽減に。
トラスコ品番354-6099
セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個
材質本体:スチール
全長(mm)80
口径(Φmm)4
危険物の類別非危険物
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途芝刈り機のグリース充填。チェーンソーのメンテ。工具類の摺動部。ベアリング内の隅々に。バイク・自転車・農機具・小型機械の整備
セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57
番号855469
吐出量(g/ストローク)0.25
接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
曲げノズル グリースガン用
モノタロウ
¥249
税込¥274
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用
ノズル接続径R1/8
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355
質量(g)240
トラスコ品番112-5711
種別ピンタイプフィッティング用
材質主にNBR、C3604B
長さ(mm)355
接続口径R1/8
ノズル接続径R1/8
アズワン品番64-9537-83
危険物の類別非危険物
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用
種別ハイドロリックニップル用
常用圧力(MPa)(マイクロホース)21
危険物の類別非危険物
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8
仕様チャッキングなし
材質主にSTKM12B
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用
全長(mm)373
質量(g)152
アズワン品番64-9537-95
危険物の類別非危険物
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)
ノズル接続径R1/8
材質主にPU
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。
トラスコ品番260-2698
適合機種YAMADAグリースガンシリーズ
セット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金
材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)1073
タイプボタンヘッドニップル用
最高使用圧力(MPa)21
接続ねじノズル:R1/8
危険物の類別非危険物
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール
圧力調整範囲(MPa)0~0.7
アズワン品番64-6735-73
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8816
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。
適合機種851985
危険物の類別非危険物
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ギアオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール
長さ(mm)202
接続R1/2
アズワン品番64-6739-08
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8932
1本
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
モーターオイル用のノズルです。オイルガン用ノズル
材質スチール
長さ(mm)303
接続R1/2
アズワン品番64-6739-09
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8933
1本
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
トラスコ品番112-7241
質量(kg)25
2018年トラスコ掲載ページ4 1658
1台
¥259,800
税込¥285,780
当日出荷
関連キーワード