レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8
仕様チャッキングなし
材質主にSTKM12B
接続口径R1/8
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)50
接続口径Rc1/8
容量(mL)400
充填方法カートリッジ専用
動作方式手動レバータイプ
吐出量(mL)0.93/ストローク
最大圧力(MPa)50
質量(kg)1.68
全長(mm)395
形式レバー式
油槽径(Φmm)60.5
ノズル接続径R1/8
危険物の類別非危険物
形式レバー式
付属品120mmストレートノズル(HSP-1)
ノズル接続径R1/8
関連キーワード