カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- エスコ(38)
- ケマーズ(10)
- PERMA(10)
- ダイキン潤滑機設(7)
- シマテック(5)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- ザーレン(4)
- SUPER LUBE (スーパールーベ)(4)
- KTC(3)
- パルサールブ(3)
- 北川鉄工所(2)
- マキタ(2)
- オーデック(2)
- 正和(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ボスティック(Bostik)(1)
- 出光NTG(1)
- ブランドをもっと見る
「nlgi 2」の検索結果

ハンドグリースガン
ヤマダコーポレーション(36件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。接続口径Rc1/8全長(mm)395質量(kg)1.68容量(mL)400形式レバー式動作方式手動レバータイプ油槽径(Φmm)60.5ノズル長(mm)240ノズル接続径R1/8最大吐出圧力(MPa)50吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジ専用適合グリースNLGI No.0~No.2危険物の類別非危険物
カートリッジグリースガン
ヤマダコーポレーション(14件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1最大圧力(MPa)80充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
グリースポンプユニット(シリコン仕様)
ヤマダコーポレーション¥379,800税込¥417,7801台3日以内出荷SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。トラスコ品番389-5897使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
グリースポンプユニット下限スイッチ付
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷SKR110A50PALに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。トラスコ品番390-0535使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン)
ヤマダコーポレーション¥399,800税込¥439,7801台22日以内出荷SKR110A50PALSLに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。トラスコ品番389-9001使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~2吐出口G1/4(F)吐出口径材料接続吐出口:G1/4(F)適合容器使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
SR250型20:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7377使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)14適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)
SR250型10:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台61日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。トラスコ品番389-7409使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)7適合材グリース NLGI#0~3吐出口G 1_1/2(F)適合容器JIS Z 1600 鋼製オープンヘッドドラム相当品または JIS Z 1601鋼製タイトヘッドドラム相当品供給口エア接続:G3/4(F)