グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン)

グリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン) - ヤマダコーポレーショングリースポンプユニット下限スイッチ付(シリコン) - ヤマダコーポレーション

SKR110A50PALSLに検知スイッチ付けた仕様です。材料切れによる空運転防止の目的として、リフトに下限検知センサーが付属しており、任意の位置までリフトが下降すると、外部に信号を出力します。

トラスコ品番
389-9001
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
使用空気圧力(MPa)
0.2~0.7
最大吐出圧力(MPa)
35
適合材
グリース NLGI#0~2
吐出口
G1/4(F)
吐出口径
材料接続吐出口:G1/4(F)
適合容器
使用可能容器:JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04347836SKR110A50PAL-SL-SW
¥465,000
¥399,800
¥439,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする