グリースポンプユニット(シリコン仕様)
SKR110A50PALSLはシリコングリース使用可能です。エアリフト付の台車に110型のエアパワード[[R上]]ポンプをセットしたグリース用のポンプユニットです。機器のメンテナンスや、生産ラインにおける製品へのグリースの充填に最適です。
- トラスコ品番
- 389-5897
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.2~0.7
- 最大吐出圧力(MPa)
- 35
- 適合材
- グリース NLGI#0~2
- 吐出口
- G1/4(F)
- 適合容器
- JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ






















