カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(25)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(23)
  • SMC(2,241)
  • フロンケミカル(892)
  • アズワン(878)
  • RS PRO(747)
  • エスコ(701)
  • NEG(日電理化硝子)(387)
  • 扶桑精機(371)
  • フロン工業(333)
  • cotta(266)
  • 三商(255)
  • ユニバーサル(231)
  • ADVANTEC(224)
  • 鹿島化学金属(UKB)(213)
  • TGK(東京硝子器械)(212)
  • コクゴ(205)
  • Festo(169)
  • Thermo Fisher Scientific(167)
  • KITZ(キッツ)(156)
  • コスモスビード(144)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ptfe」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。
ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替ヤマダコーポレーション
68,980税込75,878
1個
当日出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。 このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。 エア駆動方式ですから安全です。 (コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。) 完全自吸式。
ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-25ヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
当日出荷から121日以内出荷
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
接液部リペアーパーツキット ヤマダコーポレーション接液部リペアーパーツキットヤマダコーポレーション
58,980税込64,878
1式
当日出荷
YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BAT/BSTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
用途YAMADA NDP-20/P20 BAT/BST接液部用。NDP-20/P20 BAT/BSTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2631セット内容643036Oリング(4個)、770736ボール(4個)、771131Oリング(2個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)100温度(℃)移送可能:0~100騒音値(dB)82吐出量(L/min)100最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)100000吐出口径3/4接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径3/4口径(mm)呼び:20最大吐出量(L/h)6000使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
ダイヤフラムポンプDP-20F ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプDP-20Fヤマダコーポレーション
699,800税込769,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
ダイヤフラムポンプDP-25F ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプDP-25Fヤマダコーポレーション
1,498,000税込1,647,800
1台
翌々日出荷
ダイアフラムポンプDP-38FE ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプDP-38FEヤマダコーポレーション
1,698,000税込1,867,800
1台
翌々日出荷
ダイアフラムポンプNDP-P ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-Pヤマダコーポレーション
599,800税込659,780
1台
翌々日出荷
ダイヤフラムポンプDP-10F ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプDP-10Fヤマダコーポレーション
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
エアーダンパー AD ヤマダコーポレーションエアーダンパー ADヤマダコーポレーション
93,980税込103,378
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1個
61日以内出荷
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-50ヤマダコーポレーション
309,800税込340,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-80 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-80ヤマダコーポレーション
659,800税込725,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
299,800税込329,780
1個
61日以内出荷
本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
259,800税込285,780
1個
61日以内出荷
本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプDP-10 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプDP-10ヤマダコーポレーション
94,980税込104,478
1台ほか
61日以内出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-15 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-15ヤマダコーポレーション
109,800税込120,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-40 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-40ヤマダコーポレーション
229,800税込252,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-20 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20ヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1台
61日以内出荷から121日以内出荷
ダイアフラムポンプ エア切替 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ エア切替ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1個
63日以内出荷から66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)
質量(kg)3バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))ポリプロピレン(PPG)常用圧力(MPa)0.2~0.7使用可能液体潤滑油、切削油など最大通過物径(Φmm)1以下
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
119,800税込131,780
1個
66日以内出荷から96日以内出荷
軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプNDP-32 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-32ヤマダコーポレーション
299,800税込329,780
1台
66日以内出荷から96日以内出荷
ダイヤフラムポンプ G15 ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプ G15ヤマダコーポレーション
269,800税込296,780
1台
66日以内出荷から96日以内出荷
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズヤマダコーポレーション
109,800税込120,780
1個
66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0材質(本体(接液部))アルミ合金使用可能液体潤滑油、切削油など
ダイアフラムポンプDP-5F ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプDP-5Fヤマダコーポレーション
209,800税込230,780
1台
96日以内出荷