9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)14.0 常用圧力(MPa)34.5 材質(外筒)NBRゴム/PVC系 材質(金具):炭素鋼(SUM23) 危険物の類別非危険物 材質(内層)NBRゴム
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【グリース用】ポータブルルブリケーター。
仕様●全高(mm):917(リフト上昇時、317)●容量(kg):ペール缶を収納(16~18)●質量(kg):34●ポンプレシオ:50×1●最大吐出圧力(MPa):35●最大吐出量(g/min):1300●最大空気消費量(L/min)(ANR):320●最大吐出圧力、最大吐出量、最大空気消費量は供給エア圧力:0.7mPa、NLGI No.0グリース使用、油温20℃の時の参考値です。 アズワン品番65-9609-14 危険物の類別非危険物
1個
409,800 税込450,780
5日以内出荷

1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 口金【両端】G1/4×G1/4 耐圧(MPa)34.5 アズワン品番64-6739-93 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7252
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションSKRジョイント
用途高圧グリスガン 852165用のスイベルジョイントです。 適合機種851985 危険物の類別非危険物
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ヤマダコーポレーションポータブル・ルブリケーター
機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
トラスコ品番112-7241 質量(kg)25 2018年トラスコ掲載ページ4 1658
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント 適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL 接続口径G1/4 質量(kg)1 全幅(mm)226 全高(mm)280 危険物の類別非危険物
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

ヤマダコーポレーションデジタルグリースガンGmN-500
トラスコ品番811-7031 適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL 質量(kg)0.98 全幅(mm)268 全高(mm)330 危険物の類別非危険物
1本
71,980 税込79,178
当日出荷

ヤマダコーポレーション高圧グリースガン
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。 適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL 接続口径G1/4 危険物の類別非危険物 適合ニップルハイドロリックニップル用
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

関連キーワード