カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- SMC(51)
- 堀内機械(34)
- EKチェーン(33)
- WURTH ELEKTRONIK(6)
- 岡崎精工(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- カナレ電気(2)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
- 大洋ツール(2)
- 555(スリーファイブ)(2)
- トーホー(2)
- アルインコ(1)
- エスコ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- オーム電機(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
「sr-140」の検索結果

SR140型50:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-9007使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台21日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-7434使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)26.6適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ
ヤマダコーポレーション¥699,800税込¥769,7801台31日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。トラスコ品番389-9038最大吐出圧力(MPa)17.5適合材グリース NLGI#0~3、接着剤エア圧力範囲(MPa)0.2~0.7適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)、材料接続:G3/4(F)![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-02.jpg)
サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)
ヤマダコーポレーション¥689,800税込¥758,7801台22日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485容量ペール缶(18L)用全高(mm)MAX1850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~735×640~735×1400~1850ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口材質:G3/4ポンプレシオ50×1
エアー式高粘度ポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥999,800税込¥1,099,7801台61日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4477質量(kg)173容量(L)ドラム缶(200L)用全高(mm)2503最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口Rc1/2吐出口G3/4ポンプレシオ38×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
エアー式高粘度ポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥749,800税込¥824,7801台61日以内出荷高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485質量(kg)61容量(L)ペール缶(18L)用全高(mm)1850最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口G3/4ポンプレシオ50×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)





![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-02.jpg)