サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)
高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。
高粘度材料用のポンプユニットです。
- 用途
- グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。
18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。
- トラスコ品番
- 466-4485
- 容量
- ペール缶(18L)用
- 全高(mm)
- MAX1850
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 640~735×640~735×1400~1850
- ホース内径(Φmm)
- 19
- エアー接続口
- G3/8
- 吐出口
- 材質:G3/4
- ポンプレシオ
- 50×1
- 内容量
- 1台
注意
※使用する材料、使用量、圧送距離などによりポンプの選定が異なりますので、お問合せください。※ガン・ホースは別売です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:04346610 サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) - ヤマダコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-02.jpg)
![注文コード:04346610 サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) - ヤマダコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04346610-260916-04.jpg)







![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)






