SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ
エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
- トラスコ品番
- 389-7434
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.2~0.7
- 最大吐出圧力(MPa)
- 26.6
- 適合材
- グリース NLGI#0~3、接着剤
- 吐出口
- G3/4(F)
- 適合容器
- JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
- 供給口
- エア接続:G3/8(F)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ















![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)






