カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • SMC(51)
  • EKチェーン(33)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • 岡崎精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • カナレ電気(2)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](2)
  • 大洋ツール(2)
  • 555(スリーファイブ)(2)
  • LG(2)
  • トーホー(2)
  • アルインコ(1)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • オーム電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr140」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR140型50:1ペールポンプユニットチューブ ヤマダコーポレーション

    SR140型50:1ペールポンプユニットチューブ

    ヤマダコーポレーション
    699,800税込769,780
    1台
    21日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
    トラスコ品番389-9007使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)35適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
  • SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ ヤマダコーポレーション

    SR140型38:1ペールポンプユニットチューブ

    ヤマダコーポレーション
    699,800税込769,780
    1台
    21日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
    トラスコ品番389-7434使用空気圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)26.6適合材グリース NLGI#0~3、接着剤吐出口G3/4(F)適合容器JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器供給口エア接続:G3/8(F)
  • SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ ヤマダコーポレーション

    SR140型25:1ペールポンプユニットチューブ

    ヤマダコーポレーション
    699,800税込769,780
    1台
    31日以内出荷
    エア駆動式加圧リフトにより安定的に高粘度材料を移送することができます。リフトはバルブ操作で昇降します。送気機能により、ペール缶交換の際にポンプ、インダクター プレートの抜き取りが容易に行えます。
  • サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション

    サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用)

    ヤマダコーポレーション
    689,800税込758,780
    1台
    22日以内出荷
    高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
    用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485容量ペール缶(18L)用全高(mm)MAX1850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640~735×640~735×1400~1850ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口材質:G3/4ポンプレシオ50×1
  • エアー式高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    エアー式高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    999,800税込1,099,780
    1台
    61日以内出荷
    高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
    用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。200Lドラム缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4477質量(kg)173容量(L)ドラム缶(200L)用全高(mm)2503最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口Rc1/2吐出口G3/4ポンプレシオ38×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
  • エアー式高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    エアー式高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    729,800税込802,780
    1台
    61日以内出荷
  • エアー式高粘度ポンプユニット ヤマダコーポレーション

    エアー式高粘度ポンプユニット

    ヤマダコーポレーション
    749,800税込824,780
    1台
    61日以内出荷
    高粘度用サプライポンプユニットは、エア駆動加圧式リフトにより、高粘度材料を安定して汲み上げます。高粘度材料用のポンプユニットです。
    用途グリスや接着剤、パテなどの集中給脂。18Lペール缶用。パテ・グリース・接着剤などを配管で集中供給する場合の供給用ポンプです。トラスコ品番466-4485質量(kg)61容量(L)ペール缶(18L)用全高(mm)1850最高使用圧力(MPa)0.7ホース内径(Φmm)19エアー接続口G3/8吐出口G3/4ポンプレシオ50×1使用可能液体高粘度材料(グリース・接着剤・パテなど)
関連キーワード
ドラム缶用ポンプカテゴリ