カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- ヤマト(事務用品)
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(72)
- IDEC(和泉電気)(55)
- メディアカバーマーケット(43)
- ホンダ(34)
- 鶴見製作所(23)
- CKD(17)
- MAZDA(マツダ)(17)
- ヤマトエンジニアリング(14)
- イマオコーポレーション(13)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(12)
- ヤマト・インダストリー(8)
- SMC(7)
- JAE(日本航空電子工業)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(6)
- 富士電機(5)
- GENTOS(5)
- SUS(エスユーエス)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「ly-2」の検索結果
特価

金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ホース取付用
ヤマト(事務用品)¥899~税込¥989~1個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ8.5×12.5
ヤマト(事務用品)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0051材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズ6.5×10耐圧力(MPa)2相手側取付サイズΦ8.5×Φ12.5ウレタンホース相手側ホースサイズ8.5×12.5mm、(インチ)Φ8.5×Φ12.5ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/2 相手側ホースサイズRc1/2mm
ヤマト(事務用品)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0049材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/2RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ6.5×10.0
ヤマト(事務用品)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0058材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズ6.5×10耐圧力(MPa)2相手側取付サイズΦ6.5×Φ10ウレタンホース相手側ホースサイズ6.5×10.0mmm、(インチ)Φ6.5×Φ10ウレタンホースRoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc3/8
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0053材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット めねじ取付用 相手側取付サイズRc1/4
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0056材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側取付サイズRc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/4
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0054材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズR1/4耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/4RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR1/2 相手側ホースサイズR1/2mm
ヤマト(事務用品)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0055材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc1/2耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR1/2RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型
金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット おねじ取付用 相手側取付サイズR3/8
ヤマト(事務用品)¥899税込¥9891個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。トラスコ品番704-0052材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気取付サイズRc3/8耐圧力(MPa)2相手側取付サイズR3/8RoHS指令(10物質対応)対応適合カプラ20型