金属カップリング BLYシリーズ 流路双方向型ソケット ウレタンホース取付用 相手側ホースサイズ6.5×10.0
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
流体はソケット側、プラグ側、どちらから流れてもご使用いただけます。
- トラスコ品番
- 704-0058
- 材質
- 本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
- 使用温度範囲(℃)
- -20~80
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 使用流体
- 空気
- 取付サイズ
- 6.5×10
- 耐圧力(MPa)
- 2
- 相手側取付サイズ
- Φ6.5×Φ10ウレタンホース
- 相手側ホースサイズ
- 6.5×10.0mmm、(インチ)Φ6.5×Φ10ウレタンホース
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 適合カプラ
- 20型
- 内容量
- 1個
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ



























