D型レールセット。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)1000
付属品レール:1本/取付ネジ:4本/ランナー(No3411);1個/ストッパー(No3420):1セット/ワイヤー(No1110-A):2本
色シルバー
タイプ壁面用
安全荷重(kg)30
アズワン品番64-5245-97
1セット
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
D型レール。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)1000
タイプ壁面用
安全荷重(kg)50
関連キーワード