絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

大和

大和のページです。大和は、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 大和
所在地〒425-0054 静岡県焼津市一色430
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リンカリ肥料プラス 大和リンカリ肥料プラス大和(3件のレビュー)
399税込439
1袋(700g)
5日以内出荷
花・実・根を育てるリン酸・カリ成分だけの肥料。 光合成を活発にし、花と実を大きくするマグネシウムを配合。 花が咲かない時、花数が少ない時、花を次々咲かせたい時、実を大きくしたい時、実を次々収穫したいときにすぐ効く便利な肥料。 水溶性の肥料ですぐ効く。効果は約1ヶ月。土まくだけ!
用途梅雨時に植物が徒長して困った経験はありませんか。こんな時には一株あたり「リンカリ肥料プラス」を3~4粒程度施肥すると徒長を予防することができます。 日照不足の時に配合のマグネシウムが葉緑素を増やし日照不足を軽減に効果があります。 葉や茎が茂った大きな株なのに花付きが悪い実付きが悪い。原因の一番はチッソの多い肥料のやりすぎです。 『リンカリ肥料プラス』はこんな時に土にまくだけで余分なチッソの補正をして花付き・実付きを改善します。成分P13 K13 Mg3名称ゴールデンホスカ登録保証生第68220号
尻ぐされ・芯ぐされが気になる野菜に 大和尻ぐされ・芯ぐされが気になる野菜に大和(4件のレビュー)
499税込549
1袋(600g)
当日出荷
即効性の水溶性カルシウム。トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。白菜・キャベツの芯ぐされの予防に。カルシウムは植物の表皮を強くし、ウイルス性の病気に強い体を作ります。他の植物にもお使いいただけます。土に混ぜる・まくだけの簡単作業で、ペレット状なのでほこりが出ません。効果は約3ヶ月間持続します。
用途トマト・ピーマンの尻ぐされの予防・緩和に。適合作物トマト、ピーマン成分(カルシウム-イオウ-リン酸-カリ-マグネシウム-鉄-亜鉛-塩素)30.48-17.41-0.46-0.01-0.006-0.025-0.011-0.03名称石膏寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×255肥料の種類特殊肥料登録保証千葉県第1384号
生ゴミ処理剤(エコサイクル) 大和生ゴミ処理剤(エコサイクル)大和(17件のレビュー)
429税込472
1袋(500g)
当日出荷
生ゴミを肥料としてリサイクル。EMを利用した、安全で使いやすい商品。生ゴミにエコサイクルをふりかけ、有効菌を増やして、庭などの土に埋めると、土の中で元気になる菌が生ゴミを分解し、約2~3ヶ月で完全に分解します。
用途生ゴミを肥料としてリサイクル。原材料米ぬか、糖蜜、EM菌、海藻エキス、フィッシュエキス、キトサン活性石、フスマなど寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)175×260×30
甘いフルーツの肥料 大和甘いフルーツの肥料大和(2件のレビュー)
749税込824
1袋(1.5kg)
当日出荷
有機100%肥料 実を作るリン酸の強化で実付きがアップします。 まくだけで土を柔らかく土壌改良します。 果樹系フルーツ、ぶどう・ブルーベリー・柑橘・サクランボ・キーウイ・桃・レモンなどのフルーツに最適。
用途フルーツ・果樹の元肥・追肥・寒肥・お礼肥成分チッソ2.5/リン酸5.5 /カリ2名称脱脂米ぬかP5.5登録保証米ぬか油かす及びその粉末
連作障害が気になる土 大和連作障害が気になる土大和(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(2kg)
当日出荷
連作により崩れた土壌菌のバランスを整え連作障害に強い土を作る。〈br〉土に混ぜるだけで有効菌が働く。〈br〉収穫の悪い土や病気の起こりやすい土の土壌改良におすすめ。
用途連作障害の軽減名称なし使用の目安600gで約1~2坪(3~6)、2kgで約3~6坪(10~20)、9kg約13~27坪(45~90)登録保証なし
トマト・ナス・キュウリの肥料 大和トマト・ナス・キュウリの肥料大和(2件のレビュー)
349税込384
1袋(600g)
5日以内出荷
有機質をたっぷり配合したトマト・ピーマン・ナス・キュウリなどの実もの野菜の肥料です。〈br〉「ようりん」の配合で実付き・収穫がアップします。〈br〉配合のアミノ酸でおいしい野菜が収穫できます。〈br〉チッソ5/リン酸7 /カリ5
用途実もの野菜の元肥・追肥成分チッソ5/リン酸7 /カリ5名称YS226号登録保証指定配合肥料
魚ぼかし肥料 大和魚ぼかし肥料大和(4件のレビュー)
989税込1,088
1袋(1.8kg)
5日以内出荷
魚のアミノ酸をたっぷり配合しました。〈br〉施肥しやすいペレットタイプです。〈br〉おいしさを追求した肥料です。 18種類以上の天然アミノ酸が含まれており、収穫量の増加、甘み・旨みの向上だけでなく、根の成長促進、日照不足や低温障害にも強くなります。骨炭に含まれる高品質のリン酸が実もの野菜・果樹をおいしくします。
用途野菜・果樹の元肥・追肥・お礼肥・寒肥成分チッソ6/リン酸8 /カリ5形状粒状名称東栄魚ぼかし5号登録保証指定配合肥料
玉ねぎ・ネギの肥料 大和玉ねぎ・ネギの肥料大和
379税込417
1袋(600g)
7日以内出荷
高成分で経済的です。〈br〉マグネシウムの配合で光合成を活発にし玉ねぎ大きくします。〈br〉玉ねぎを腐らせる玉ねぎバエの発生を予防します。〈br〉チッソ10/リン酸12 /カリ10/マグネシウム2
用途ネギ類の元肥・追肥成分チッソ10/リン酸12 /カリ10/マグネシウム2名称ダイホスカ苦土入り020登録保証生第89256号
根ぐされ防止剤 大和根ぐされ防止剤大和(2件のレビュー)
519税込571
1袋(1kg)
当日出荷
イオンの力で水と土を浄化!水に溶けにくく、水生植物・水草などにも効果的です。不良ガス、雑菌の吸収で根ぐされを防止。
用途土に混ぜたり、水生植物などに。適合作物水生植物、水草名称MGゼオライト原材料珪酸白土(硬質ゼオライト)寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)180×240×30肥料の種類ゼオライト登録保証無し
連作の障害が気になる土に 大和連作の障害が気になる土に大和(4件のレビュー)
539税込593
1袋(600g)
当日出荷
有効微生物土壌改良材! 連作により、単一菌が増殖した土壌の、菌のバランスを整えます。 土に混ぜるだけで、有効菌が働き、連作に強い土を作ります。
用途連作障害を軽減させるなど。名称無し原材料飴粕、オカラ、魚骨、澱粉粕、脱脂ヌカ、アミノ酸液、酵母菌体など寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)150×45×225登録保証無し
ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ) 大和ロールコンビテナー 嵩上げH2000 (サイドバー2本タイプ)大和
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
ロールコンビテナー 床板プラスチック製 大和ロールコンビテナー 床板プラスチック製大和
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
オイルバス 5L 大和オイルバス 5L大和
89,980税込98,978
1台
当日出荷
内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。
用途研究開発・実験用オイルバス仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5
大根・人参・ショウガの肥料 大和大根・人参・ショウガの肥料大和(2件のレビュー)
899税込989
1袋(2kg)
5日以内出荷
根の生育を良くするカリ成分を多く配合した根を太らせる有機質をたっぷり配合した肥料です。 有機質の含有量が多く、収穫後のみずみずしさが持続します。
用途大根・人参・ショウガの肥料成分チッソ6/リン酸5 /カリ7名称清港複合肥料D4号原材料油粕、アミノ酸肥料、混合物有機肥料:有機質56%、重過燐酸石灰、硫酸カリ、硫安:無機質44%登録保証指定配合肥料
落ち葉が腐葉土に 大和落ち葉が腐葉土に大和(3件のレビュー)
539税込593
1袋(500g)
当日出荷
集めた落ち葉(45L)に、本商品を約100gふりかけます。 落ち葉を足で踏み固め、袋の半分程度にします。 上から約4Lの水をまき、口を絞り、重しを載せます。 1ヵ月後に一度袋を開け、棒・移植ゴテなどでかきまぜ、水分が抜けてしまったときは水分の補給をし、袋を縛り、重しを載せておきます。 夏場で約3ヶ月・冬場で約4ヶ月くらいで完成です。
用途落ち葉を腐葉土に。名称無しアズワン品番64-6530-79原材料有効菌、ゼオライト、尿素寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×60×245登録保証無し
普及型上皿はかり 2kg 大和普及型上皿はかり 2kg大和
9,598税込10,558
1台
当日出荷
完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量2kg使用範囲50g~2kg型番SDX-2目量(g)5計量皿寸法(mm)217×217目盛板外径(mm)直径200目量5g表示形式アナログ材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小50材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン) 大和マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)大和
52,980税込58,278
1巻
当日出荷
FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。
用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液トラスコ品番466-2920材質バイトン内径(Φmm)3.1規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)全長(m)7.6使用圧力(MPa)0.17外径(Φmm)6.5最高使用温度(℃)150適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム最低使用温度(℃)0
防水型デジタル台はかり 大和防水型デジタル台はかり大和
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0914材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65機能ランク選別、風袋引き、定量計量表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)60
デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
用途定量詰め、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製幅(mm)354高さ(mm)116~136種類台はかり電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)784~804センサーロードセル方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付きひょう量単位kg
床板スチール製コンビテナー 観音扉付き 大和床板スチール製コンビテナー 観音扉付き大和
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板を収納固定する為の樹脂ストッパーを採用、床板収納作業の負担を軽減しました。扉を開いた際、側面へ収納でき、安全性にも考慮しています。前面の観音扉が荷崩れを防ぎます。
トラスコ品番385-7421材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチールアイボリー高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800幅外寸(mm)1100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700外寸法・高さ(mm)1700有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×738×1449
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(アイボリー色) 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(アイボリー色)大和
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
アイボリー均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
普及型上皿はかり 4kg 大和普及型上皿はかり 4kg大和
9,598税込10,558
1台
当日出荷
完成されたベストセラーです。大きく見やすい目盛板です。
用途農家、厨房、市場、食品販売などでの計量。材質載皿:ステンレス製、本体:鉄製、目盛カバー:PS(スチロール)寸法(mm)個装箱:295×230×285質量(kg)2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台)材質(本体)鉄製外形寸法(mm)217×274×266ひょう量4kg使用範囲100g~4kg型番SDX-4目量(g)10計量皿寸法(mm)217×217目量10g材質(カバー)目盛カバー:PS(スチロール)色(本体)グリーンカートン寸法(mm)605×490×290測定可能質量(g)最小100材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)211.3
防水卓上型デジタル台はかり 大和防水卓上型デジタル台はかり大和
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0920材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)5全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定対象外表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和防水型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)全高(mm)795~802センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500RoHS指令(10物質対応)対応
防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用 大和防水卓上型デジタル台はかり(取引証明用) 取引証明用大和
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)トラスコ品番337-0919材質ステンレス製(SUS304)種類台はかり電源(V)ACアダプター(別売)最小表示(g)10全高(mm)552.5~572.5センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65機能風袋引き、定量計量、ランク選別表示形式デジタル載台寸法(mm)354×354載台寸法(幅W×奥行D)(mm)354x354RoHS指令(10物質対応)対応秤量(kg)32
デジタル台はかり(取引証明用) 大和デジタル台はかり(取引証明用)大和
85,980税込94,578
1台
4日以内出荷
定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。最小表示は切り替え式です。パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)。無線プリンタに対応(工場オプション)。USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製種類台はかり電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)全高(mm)785~805センサーロードセル方式検定国家検定品表示形式デジタル載台寸法(mm)350×500ひょう量単位kg
床板スチール製コンビテナー 大和床板スチール製コンビテナー大和
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
床板スチール製で頑丈なコンビテナーです。床板の跳ね上げをワンタッチ、床板のストッパーもワンタッチで操作できます。
材質ジョイント金具:スチール、本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:スチール、ジョイント部:スチール高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800幅外寸(mm)1100外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×1100×1700外寸法・高さ(mm)1700有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×745×1449
ロールコンビテナー 嵩上げH2000 大和ロールコンビテナー 嵩上げH2000大和
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。
高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150幅外寸(mm)1100外寸法・高さ(mm)2000
ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色) 大和ロールコンビテナー 跳ね上げ中間棚付き(グリーン色)大和
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
簡単にすぐ使える中間棚付き(本体一体型)です。作業者の負担を軽減します。中間棚の紛失防止にもなります。跳ね上げれば広く使用もできます。
グリーン均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
マスターフレックス 送液ポンプ デジタル 大和マスターフレックス 送液ポンプ デジタル大和
799,800税込879,780
1台
翌々日出荷
チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。
用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)254高さ(mm)216奥行(mm)216電源(V)単相90~260モーターDC75Wモーター(W)DC75