絞り込み
ブランド
- 大和
- モノタロウ(119)
- ADVANTEC(1,693)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(983)
- Merck(メルクミリポア)(2,888)
- NEG(日電理化硝子)(1,386)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- tantore(778)
- TGK(東京硝子器械)(2,765)
- Thermo Fisher Scientific(1,619)
- アズワン(8,970)
- エスコ(1,048)
- ケニス(1,549)
- コスモスビード(1,108)
- ジーエルサイエンス(2,087)
- ビーエム機器(1,016)
- フロンケミカル(959)
- マルゼン[厨房機器](817)
- 三商(2,399)
- 日本理化学器械(NRK)(1,329)
- ブランドをもっと見る

マスターフレックス用チューブ(FDAバイトン)
大和¥49,900税込¥54,8901巻当日出荷FDA(アメリカ食品医薬品局)の許可を受けており(認可番号:FDA21CFR177.2600)、食品やラボでの使用に最適です。高温時においても、耐薬品性と耐腐食性が高レベルです。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途FDAコンプライアンスが要求される食品あるいは研究所における多種用途、高温の酸・溶剤の送液内径(Φmm)3.1外径(Φmm)6.5全長(m)7.6最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)0トラスコ品番466-2920材質バイトン規格FDA(認可番号:FDA21CFR177.2600)使用圧力(MPa)0.17適合流体亜硫酸ナトリウム、塩酸、炭酸アンモニウム
マスターフレックス 送液ポンプ デジタル
大和¥879,800税込¥967,7801台7日以内出荷チューブ・ポンプヘッド・ポンプ(モーター駆動部)の組み合わせで送液ポンプとして使用します。液体、ガス、スラリー状物質に対して流量コントロールが容易にできるチュービングポンプです。材質、径の異なる数種類のチューブを適宜交換し、ポンプヘッドと駆動部とを組み合わせることにより多様な目的に使用できます。ピストン、弁などが直接サンプルに触れる構造でなく、チューブのみが接触するため溶媒や腐食剤も安全に取り扱うことができます。メンテナンスフリーで高精度デジタルタイプです。用途薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。幅(mm)254高さ(mm)216奥行(mm)216電源(V)単相90~260モーターDC75Wモーター(W)DC75
オイルバス 5L
大和¥89,980税込¥98,9781台当日出荷内寸Φ240mmの大容量5Lサイズです。バス内部にヒータやセンサのないフラットな形状により、お手入れも簡単です。自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)等、安全機能を充実させたバス(水/オイル兼用)です。用途研究開発・実験用オイルバス付属品取扱説明書、保証書、電源コード(約3m)、ヒューズ15A(大)、ヒューズ2A(小)仕様サーモスタット:室温+10 ~ 180トラスコ品番376-9138材質外装:PBT(ガラス繊維入り)、槽内:ステンレス電源(V)単相100 10A安全装置自動過昇防止、温度上限異常、独立過昇防止(温度固定式)、電源ヒューズによる電源遮断、センサ断線検知本体寸法(mm)高さ240本体寸法(mm)幅262槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×240×119槽容量(L)5