6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) トラスコ品番337-0920 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 最小表示(g)5 全高(mm)552.5~572.5 センサーロードセル方式 検定対象外 表示形式デジタル 載台寸法(mm)354×354 RoHS指令(10物質対応)対応 秤量(kg)32
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) トラスコ品番337-0914 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 最小表示(g)10 全高(mm)795~802 センサーロードセル方式 検定対象外 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応 秤量(kg)60
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) トラスコ品番337-0919 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 最小表示(g)10 全高(mm)552.5~572.5 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)354×354 RoHS指令(10物質対応)対応 秤量(kg)32
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質ステンレス製(SUS304) 種類台はかり 電源(V)ACアダプター(別売) 全高(mm)795~802 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定量計量作業に便利なチェッカー機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。最小表示は切り替え式です。パソコンとの無線通信に対応(工場オプション)。無線プリンタに対応(工場オプション)。USBメモリ機能(工場オプション)
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに威力を発揮。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 種類台はかり 電源(V)単1形乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 全高(mm)785~805 センサーロードセル方式 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
85,980 税込94,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
用途定量詰め、欠品チェックに。 付属品単1形乾電池×4本(モニター電池) 材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製 幅(mm)354 高さ(mm)116~136 種類台はかり 電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売) 全高(mm)784~804 センサーロードセル方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 検定国家検定品 表示形式デジタル 載台寸法(mm)350×500 防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付き ひょう量単位kg
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)