定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
トラスコ品番337-0914
材質ステンレス製(SUS304)
種類台はかり
電源(V)ACアダプター(別売)
最小表示(g)10
全高(mm)795~802
センサーロードセル方式
検定対象外
表示形式デジタル
載台寸法(mm)350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
秤量(kg)60
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
トラスコ品番337-0920
材質ステンレス製(SUS304)
種類台はかり
電源(V)ACアダプター(別売)
最小表示(g)5
全高(mm)552.5~572.5
センサーロードセル方式
検定対象外
表示形式デジタル
載台寸法(mm)354×354
RoHS指令(10物質対応)対応
秤量(kg)32
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
トラスコ品番337-0919
材質ステンレス製(SUS304)
種類台はかり
電源(V)ACアダプター(別売)
最小表示(g)10
全高(mm)552.5~572.5
センサーロードセル方式
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)354×354
RoHS指令(10物質対応)対応
秤量(kg)32
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
材質ステンレス製(SUS304)
種類台はかり
電源(V)ACアダプター(別売)
全高(mm)795~802
センサーロードセル方式
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)350×500
RoHS指令(10物質対応)対応
単1アルカリ乾電池使用時の電池寿命が3000時間と長寿命です。チェッカー機能(上下限判別機能)搭載しています。作業に合わせて表示部を最適角度に首振りできます。乾電池またはACアダプター(オプション)の2ウェイ電源です。安定速度が向上(メーカー比30%向上)しました。
用途定量詰め、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
材質計量本体:鉄製(載台カバーのみステンレス製)、指示計:樹脂製
幅(mm)354
高さ(mm)116~136
種類台はかり
電源(V)単1乾電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
全高(mm)784~804
センサーロードセル方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)350×500
防塵防水性能IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠)
風袋引方法ワンタッチ風袋引き機能付き
ひょう量単位kg
関連キーワード