「額のサイズ号」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット付 色紙額(スタンド付き)。
付属のカラーマットを使用した状態で、色紙がちょうど収まります。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る色紙が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横・掛け置き兼用
適合サイズ色紙(242×272mm)
外寸(mm)317×347
内寸(mm)292×322
寸法(mm)281×311(窓)
質量(g)530
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
セット内容カラーマット1枚付属:[窓寸]232×262mm
パール調の色合いで高貴な雰囲気を演出します 軽くて割れない、無反射PVCタイプ。
仕様縦のみ・掛けのみ
付属品壁掛用金具付、マット1枚付(四切判窓寸)、230×280mm
材質本体:樹脂製、面材:無反射PVC
質量(g)700
外寸(mm)340×430
内寸(mm)290×380
適合サイズ四切判・八○判
柄無地
面材が樹脂板仕様で、軽くて割れにくい!
カラーマット2枚付 サイズ兼用賞状額。
付属のカラーマット2枚を使用することで、各種賞状、OAサイズに対応。
マットの窓を用紙サイズに合わせ、フレームを一回り大きく設計することにより、中に飾る賞状が引き立つ、高級感のある仕上がりとなっています。
用途縦横兼用・掛けのみ
適合サイズOA-A3(297×420mm)/八二判(273×394mm)
外寸(mm)382×505
内寸(mm)357×480
寸法(mm)346×469(窓)
質量(g)820
材質樹脂、MDF(裏板)
その他壁掛用金具・吊り紐付
セット内容カラーマット2枚付属:[OA-A3判窓寸]287×410mm、[八二判窓寸]263×384mm
お好みの手ぬぐいをインテリアにできる手ぬぐい額。シンプルな手ぬぐいにも最適。お好みの手ぬぐいがおしゃれなインテリア装飾になります。
外寸(mm)368×948
内寸(mm)320×900
質量(g)1650
柄木目
材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂製、PET
仕様中板マット台紙・壁掛用金具・吊り紐付、縦横兼用・掛けのみ
関連キーワード