1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅40cmの雪を最大6mまで一気に吹き飛ばして除雪が出来る、操作がとても簡単、夜間作業も便利なヘッドライト付の家庭用電動除雪機スノーブロワーです。エンジン式とは違い、ご家庭の100Vコンセントから延長コードを繋ぐだけの電動式なので、。ガソリンなどの燃料が要らず、組立もハンドル部だけ!。操作はハンドルレバーを握るだけの簡単操作なので女性でも簡単に除雪作業ができます。1400Wのハイパワーで雪を一気に除雪するので、雪除けのなかで最も大変な「雪上げ」がとってもラクにできますので、。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに便利です。誤作動防止のダブルスイッチ採用や過負荷時の自動停止機能なども装備されていますので初めての方にも安心な機能です。
用途電動で簡単操作・家庭用100V仕様の電動除雪機スノーブロワー。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに その他【最大投雪範囲】180度【最大投雪距離】6m【最大除雪幅】40cm【最大除雪深さ】20cm 材質スチール、ゴム、樹脂他 質量(kg)14 消費電力(W)1,400 回転数2150/rpm(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×115(折り畳み時60 ) コード長さ(cm)35 定格時間30分 電源仕様【家庭用電源】AC100V(50/60Hz)
1セット
27,980 税込30,778
欠品中