「ゲーミングモニター」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3辺ベゼルレスに加え曲面パネルを採用しより映像への没入感が向上、臨場感と迫力のある映像が楽しめる27インチモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応。GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(カクつき)を防ぎ滑らかな映像がたのしめゲーミングモニターとしておススメ。LEDバックライトのちらつきを抑えるフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載。目に優しい設計です。高コントラスト比でメリハリのある美しい映像を映し出す広視野角VAパネル採用で。す
質量(kg)3.5 (スタンド含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)28
表面処理ノングレア
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
コントラスト比4000:1
最大解像度1920×1080(165Hz)
視野角178°×178°
応答速度12ms
VESAマウント(mm)75×75
液晶モニター27V型/曲面型
色(本体)ブラック
端子HDMI×2、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)617×55×365(スタンド無)、617×175×459(スタンド有)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
3辺ベゼルレスでより迫力のある映像を楽しむ事ができるFHD×165Hzゲーミングモニターです。AMD FreeSynicテクノロジー対応でGPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期。ティアリング(映像のズレ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎ、ストレスフリーにゲームが楽しめます。(※出力機器がAMD FreeSynicに対応している必要があります)。LEDバックライトのちらつきを防ぐフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット機能を搭載して目に優しい設計です。外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢)パネル採用。HDR10規格対応で明暗の差をハッキリ、色味を忠実に再現します。
質量(kg)2.5 (スタンド含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)32
表面処理ノングレア
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080
視野角170°×160°
応答速度5ms(オーバードライブ強:2)
VESAマウント(mm)75×75
液晶モニター21.5V型
色(本体)ブラック
端子HDMI、DisplayPort、USB(給電用)、Φ3.5mmステレオミニジャック
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)491×39×293(スタンド無)、491×143×380(スタンド有)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット対応
リフレッシュレート(Hz)165
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。
質量(kg)スタンド含む:約3.2
消費電力(W)278
電源AC100-240V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む)
機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能
最大応答速度(m/sec)最大5
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080px
ディスプレイ平面型
視野角178°×178°
VESAマウント(mm)100×100
端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、
モニタ27V型IPSパネル(ノングレア)
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)250
リフレッシュレート(Hz)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.53
消費電力(W)33
電源DC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612 455 210(スタンド含む)
機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、
最大応答速度(m/sec)1
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440px(165Hz)
ディスプレイ平面型
視野角178°×178°
VESAマウント(mm)100×100
端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1
モニタ27V型IPSパネル(ノングレア)
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400
リフレッシュレート(Hz)165
1台
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。
質量(kg)5
消費電力(W)33
電源DC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210
機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節
最大応答速度(m/sec)5
コントラスト比1000:1
最大解像度1920×1080px
ディスプレイ平面型
視野角178°×178°
VESAマウント(mm)100×100
端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1
モニタ27V型IPSパネル(ノングレア)
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400
リフレッシュレート(Hz)360
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ディスプレイの角度や高さを自由に調節できる機能付きモニター。画面は縦向きにもなるので、用途にあわせた自由な使い方が可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載、LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担を和らげます。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)5.8
消費電力(W)60
電源DC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)716×608×224
機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節・回転
最大応答速度(m/sec)1
コントラスト比1000:1
VESAマウント(mm)100×100
端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1
モニタ31.5V型IPSパネル、ノングレア、モニタ形状:平面型、アスペクト比:16:9、最大表示解像度:3840×2160px、バックライトLED、視野角度:178°×178°、
最大輝度(cd/m2)400
リフレッシュレート(Hz)144
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。マルチウインドウ機能を搭載、利用シーンにあわせ複数画面の同時表示が可能です。また縦向きモニターとしても使用可能な垂直90°可動、適切な角度、高さに調節可能なスタンドです。
輝度(cd/m2)400
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム27インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。画面回転90°、水平回転、高さ調節、垂直角度調節と見やすい高さ・角度に調節可能。利用シーンに併せて複数同時表示が可能なマルチウインドウ機能対応で、思うがままの設置、使用が可能です。
輝度(cd/m2)400
1台
¥75,980
税込¥83,578
5日以内出荷
AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。 ※出力機器がAMD FreeSyncに対応している必要があります。 。HDR 対応 。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。 。3辺ベゼルレスフレーム ベゼル(フレーム)が薄いので、より迫力のある映像を楽しむことができます。
質量(kg)4.3
消費電力(W)33
電源DC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)612×534×213(スタンド含む)
機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、
最大応答速度(m/sec)1
コントラスト比1000:1
最大解像度2560×1440px
ディスプレイ平面型
視野角178°×178°
VESAマウント(mm)100×100
端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1
モニタ27V型IPSパネル(ノングレア)
バックライトLED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)400
リフレッシュレート(Hz)165
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
没入感の高い3辺ベゼルレス、圧迫感のないホワイトフレーム31.5インチゲーミングモニターです。4Kの美しい画質と高速な動きの映像も残像感の少ない滑らかな映像を楽しめます。目の負担を軽減するフリッカーフリー機能搭載、ADM FreeSynicテクノロジー搭載で映像に命を吹き込む鮮やかさと滑らかさを実現します。
輝度(cd/m2)350
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
映像にブレや残像がなくクッキリと滑らかに表示される165Hzの高リフレッシュレート&MPRT 1msの高速応答速度。ゲーミングモニターにもおススメです。LEDバックライトのちらつきを発生させないフリッカーフリー、目の疲れの原因になるブルーライトカット、外光の映り込みが少ないノングレア(非光沢パネル)採用の目にも優しい設計です。3辺ベゼルレスフレーム採用で、より迫力のある映像が楽しめるモニターです。
質量(kg)3.2 (スタンド含む)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)28
表面処理ノングレア
使用電源(V)AC100 (50/60Hz)
コントラスト比3000:1
最大解像度1920×1080(165Hz)
視野角178°×178°
応答速度最大1ms MPRT
VESAマウント(mm)75×75
液晶モニター23.8V型
色(本体)ブラック
端子HDMI、USB(給電用)、DisplayPort、Φ3.5mmステレオミニ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×40×321(スタンド無)、541×143×402(スタンド有)
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比16:9
パネル駆動方式VA
ブルーライトカット対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
関連キーワード