1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大100Hzのリフレッシュレート、応答速度5ms対応で高速な動きも映像の残像感がなく滑らかな画面が楽しめる。ADM FreeSyncテクノロジー対応でスムーズなゲーム画面を映します。長時間使用でも目が疲れにくいフリッカーフリー機能搭載、パネルはノングレアで外光の映り込みを軽減。FHD(1920×1080px)の高解像度、広視野角IPSパネルでゲーム用はもちろん、テレワークやオフィス用にもおすすめのディスプレイです。
質量(kg)スタンド含む:約3.2 消費電力(W)278 電源AC100-240V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)617×455×169(スタンド含む) 機能AMD FreeSyncテクノロジー、フリッカーフリー機能 最大応答速度(m/sec)最大5 コントラスト比1000:1 最大解像度1920×1080px ディスプレイ平面型 視野角178°×178° VESAマウント(mm)100×100 端子HDMI×1、VGA×1、Φ3.5mmステレオミニジャック×1、 モニタ27V型IPSパネル(ノングレア) バックライトLED アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 リフレッシュレート(Hz)100
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷