海水・淡水から飲料水を作る災害対策用海水淡水化装置です。電源不要のエンジン駆動ポンプを採用しています。
エンジンポンプを動力として海水・淡水から400L/時間の造水が可能で、使いやすさを徹底した設計となっています。
仕様RO膜3本
付属品残留塩素測定器・携帯型水質計・標準工具 等
質量(kg)190
フィルター糸巻式フィルター(3μm)6本使用、または糸巻式フィルター(3μm)3本+活性炭フィルター3本
機能滅菌自動注入機能付
本数(ホース口)1本
製造水量(L/h)400
1台
¥3,998,000
税込¥4,397,800
61日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、必要な時・場所に持って行き造水出来ます。
手動ポンプで500L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜1本
付属品標準工具等
質量(kg)18
フィルター糸巻式フィルター1本又は活性炭フィルター1本(選択式)
本数(蛇口)1本
製造水量(L/h)500
1台
¥349,800
税込¥384,780
31日以内出荷
HPシリーズ・RedBoy 交換用 カートリッジフィルター。
耐薬品性に優れています(酸・アルカリ溶液)。
材質ポリプロピレン
1本
¥859
税込¥945
15日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、1日で約100人の生活水を確保できます。
手動ポンプとエンジンポンプを動力として2000L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜3本
付属品残留塩素測定器・標準工具 等
質量(kg)130
フィルター糸巻式フィルター3本又は活性炭フィルター3本(選択式)
機能滅菌自動注入機能付
本数(蛇口)3本
製造水量(L/h)2000
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
61日以内出荷
HPシリーズ 交換用MF膜
材質ポリエチレン多孔質中空膜
使用温度(℃)45以下
分画数0.1μm
1本
¥28,980
税込¥31,878
15日以内出荷
RedBoy 交換用RO膜
用途RedBoy用 交換用RO膜です。
1本
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
HP・RedBoy用活性炭フィルター。
ヤシ殻活性炭の中でも高性能炭を使用しているため、残留塩素、トリハロメタン、農薬等の除去や脱色精製に優れています。
1本
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
淡水から飲料水を作る災害対策用浄水器で、避難場所に最適な大容量タイプです。
手動ポンプとエンジンポンプを動力として4000L/時間の造水が可能です。
外部からの衝撃に強く、保存薬品無しで10年後も即使用可能です。
恒久的親水性を持つフィルターを使用しており、一度使用しても簡単な処置を行えば再度使用が可能(目詰まり品は除く)。
仕様MF膜6本
付属品残留塩素測定器・標準工具 等
質量(kg)150
フィルター糸巻式フィルター6本又は活性炭フィルター6本(選択式)
機能滅菌自動注入機能付
本数(蛇口)3本
製造水量(L/h)4000
1台
¥2,598,000
税込¥2,857,800
61日以内出荷
関連キーワード