ヤマト産業のロゴ

ヤマト産業

ヤマト産業(株)はガス圧力制御機器メーカーです。|様々な分野の分析用調整器やガス供給装置製作に至るまで幅広く対応しております。|弊社の機器は日本の数ある企業様の工場や現場で使用されており、「縁の下の力持|ち」として日々活躍しております。|

会社情報
会社名ヤマト産業株式会社
設立1945/11/01
所在地〒544-0004 大阪市生野区巽北4-11-17
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパナ型 開閉ハンドル ヤマト産業スパナ型 開閉ハンドルヤマト産業(16件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。質量(g)280
高圧継手用パッキン ヤマト産業高圧継手用パッキンヤマト産業(10件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途高圧ガス配管用。
汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90(バルブ付)ヤマト産業(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
T型ハンドル ヤマト産業T型ハンドルヤマト産業(15件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉用長さ(mm)145幅(mm)70
分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業分析機用二段圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B質量(kg)1.9標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)一次側圧力(MPa)2~15最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)二次側圧力(MPa)0.02~0.26流れ方向右高圧出口管接続口径バルブ付Rc1/4
火口 ヤマト産業火口ヤマト産業(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合中型切断器(アセチレン用)質量(g)70
ガス容器アダプター オンソケS ヤマト産業ガス容器アダプター オンソケSヤマト産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53質量(g)152接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付) ヤマト産業汎用小型圧力調整器 YR-90F(流量計付)ヤマト産業(3件のレビュー)
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から22日以内出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用質量(kg)1.6一次側圧力(MPa)2~15
分析機用圧力調整器 NPR-1B ヤマト産業分析機用圧力調整器 NPR-1Bヤマト産業
39,980税込43,978
1台
当日出荷から14日以内出荷
NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業分析機用ライン圧力調整器ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用接続口径Rc1/4質量(kg)1使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側)使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)流れ方向右高圧
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から11日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
フロート式流量計 FR ヤマト産業フロート式流量計 FRヤマト産業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から21日以内出荷
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素仕様バルブ付適合N2トラスコ品番126-7647質量(kg)1.3材質(本体)C3771B接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)一次側使用範囲(MPa)2~14.7二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99標準流量(m3/h)45一次側圧力計(MPa)25二次側圧力計(MPa)1.6最大流量(m3/h)55材質(弁体)PCTFE材質(ダイヤフラム)CR
オス×メス継手 ブッシング ヤマト産業オス×メス継手 ブッシングヤマト産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質真鍮形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)20
オス×オス継手 ヤマト産業オス×オス継手ヤマト産業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ニップル材質真鍮最高使用圧力(MPa)20
汎用小型圧力調整器 ヤマト産業汎用小型圧力調整器ヤマト産業(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素トラスコ品番281-6172接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口質量(kg)1.2型式・種類関東式(袋ナット式)一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
中型切断器(AC) 火口付 ヤマト産業中型切断器(AC) 火口付ヤマト産業
17,980税込19,778
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~30適合(火口)M1A、M2A、M3Aトラスコ品番820-2721セット内容適合火口3本型式中型全長(mm)465.5タイプメッキ
継手 袋ナットタイプ TB ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TBヤマト産業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質真鍮
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途溶断器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
高圧継手 TB ブッシング ヤマト産業高圧継手 TB ブッシングヤマト産業(1件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
フロート式流量計 FS ヤマト産業フロート式流量計 FSヤマト産業
8,998税込9,898
1台
当日出荷から31日以内出荷
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
SSボーイウルトラ(アセチレン用) ヤマト産業SSボーイウルトラ(アセチレン用)ヤマト産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン仕様逆火防止トラスコ品番281-6105接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口質量(kg)2一次側使用範囲(MPa)~1.55二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
高圧用圧力調整器 YR-5061H ヤマト産業高圧用圧力調整器 YR-5061Hヤマト産業
60,980税込67,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
一次側圧力(MPa)4~15
SSボーイウルトラ(酸素用) ヤマト産業SSボーイウルトラ(酸素用)ヤマト産業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素機能逆火防止質量(kg)1.7一次側使用範囲(MPa)~15二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
アルゴン用調整器 ヤマト産業アルゴン用調整器ヤマト産業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン適合Arトラスコ品番126-7604質量(kg)1.0最大流量(L/min)25接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口一次側使用範囲(MPa)2~15二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1一次側圧力計(MPa)25
OKホース ヤマト産業OKホースヤマト産業(5件のレビュー)
34,980税込38,478
1セット
当日出荷
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式
連結管 ヤマト産業連結管ヤマト産業
7,198税込7,918
1個
当日出荷から14日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20関連資料(0.42MB)
大型A号切断器(AC) ヤマト産業大型A号切断器(AC)ヤマト産業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
ヘリウム用圧力調整器 YR-70V ヤマト産業ヘリウム用圧力調整器 YR-70Vヤマト産業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用使用ガスヘリウム適合Heトラスコ品番434-6777材質真鍮質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)-10~40接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.2~0.99
メス×メス継手(袋ナットタイプ) ヤマト産業メス×メス継手(袋ナットタイプ)ヤマト産業
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用タイプ小池・日東ミニコック
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Sヤマト産業
94,980税込104,478
1台
当日出荷から24日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業高圧継手 TS ブッシングヤマト産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ブッシング・おすめすソケット材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
OKコック ヤマト産業OKコックヤマト産業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック主な用途調整器直結用RoHS指令(10物質対応)対応
開閉ハンドルH型 ヤマト産業開閉ハンドルH型ヤマト産業
899税込989
1本
当日出荷
質量(g)230
ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2 ヤマト産業ヒーター付圧力調整器 YR-507F-2ヤマト産業
32,980税込36,278
1台
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726材質C3771B質量(kg)1.8最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力(MPa)0.1~0.3標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
酸素用調整器 SSジュニア ヤマト産業酸素用調整器 SSジュニアヤマト産業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。使用ガス酸素質量(kg)1.1使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5
連結菅(ステンレス管) ヤマト産業連結菅(ステンレス管)ヤマト産業
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
オス×メス継手 ヤマト産業オス×メス継手ヤマト産業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下