特価
本日11月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
340件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用仕様ホースナット種別M16 1.5袋ナット式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
  • 火口 ヤマト産業

    火口

    ヤマト産業
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    適合大型A号切断器(アセチレン用)質量(g)100
  • 中型加熱器用火口 ヤマト産業

    中型加熱器用火口

    ヤマト産業
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    5日以内出荷
    中型加熱器用火口です。
    全長(mm)31取付ねじW22-20山使用ガスLPG
  • 高圧バルブ(ステンレス) ヤマト産業

    高圧バルブ(ステンレス)

    ヤマト産業
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
    用途高圧切替バルブ仕様オペレート:手動弁形状ストレート弁質量(kg)2.1材質(本体)SUSF316設計温度(℃)ー10~75
  • 配管用調整器 50リッター計流量計付 ヤマト産業

    配管用調整器 50リッター計流量計付

    ヤマト産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    50リッター計流量計付です。
    用途ガス配管の末端用。接続出口:Φ8ホース口、入口:3/4-16UNFナット圧力計二次圧力計のみ0.6MPa計付
  • 配管用調整器 25リッター計流量計付 ヤマト産業

    配管用調整器 25リッター計流量計付

    ヤマト産業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    25リッター計流量計付です。
    用途ガス配管の末端用。接続出口:Φ8ホース口、入口:3/4-16UNFナット圧力計二次圧力計のみ0.6MPa計付
  • 配管用調整器  SSM-LP プロパン用 ヤマト産業

    配管用調整器 SSM-LP プロパン用

    ヤマト産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ガスを集中供給する際に、配管の末端に取り付けて使用するのに最適です。
    用途ガス配管の末端用。トラスコ品番215-4642流体LP接続出口:Φ9ホース口、入口:3/4-16UNF左ナット圧力計二次圧力計のみ0.2MPa計付
  • 配管用調整器  SSM-AC アセチレン用 ヤマト産業

    配管用調整器 SSM-AC アセチレン用

    ヤマト産業
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ガスを集中供給する際に、配管の末端に取り付けて使用するのに最適です。
    用途ガス配管の末端用。トラスコ品番215-4611流体アセチレン接続出口:Φ9ホース口、入口:3/4-16UNF左ナット圧力計二次圧力計のみ0.2MPa計付
  • 溶接用ガス節約器 ヤマト産業

    溶接用ガス節約器

    ヤマト産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トーチを開いた瞬間の無駄なガスを節約し、従来に比べて15%節約可能です。現在使用されている機器に取付ができます。当商品を圧力調整器のホース出口に取り付けて溶接器を使うと、ガスボンベ7000Lに対して従来なら1900Lの無駄ガスを300Lまで抑えることができ、無駄ガスを1/6まで節約することができます。CO2溶接に対応しており、CO2使用量の削減という観点から「カーボンニュートラル」に貢献します。
    材質本体:真鍮流体アルゴン・炭酸ガス・MAGガス一次側圧力(MPa)0.25~0.5標準流量5~50NL/min二次側圧力(MPa)0.2
  • 大型B号切断火口(アセチレン用) ヤマト産業

    大型B号切断火口(アセチレン用)

    ヤマト産業
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    ガス切断器専用アセチレン用火口です。新JIS対応品です。
    用途鋼材の切断用。適合切断器:YC-3トラスコ品番851-3226材質真鍮型式大型B号切断能力(mm)50~100
  • 分析機用圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。二次圧力変動すくないです。SUS製、純度99.999%に適用です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。圧力計圧力計1次側25MPa・二次側1.6MPa付
  • 分析機用二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用二段圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。二段減圧のため圧力変動極めて少ないです。SUS製、純度99.999%に適用です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
  • 分析機用ライン調整器 真鍮 ヤマト産業

    分析機用ライン調整器 真鍮

    ヤマト産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。配管ラインの末端アウトレットに使用です。 。真鍮製です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。トラスコ品番215-6154流体N2・O2・Ar、H2・He圧力計二次圧力計のみ0.4MPa付
  • 分析機用ライン調整器 BS ヤマト産業

    分析機用ライン調整器 BS

    ヤマト産業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。配管ラインの末端アウトレットに使用です。BS製です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。トラスコ品番215-3071流体N2・O2・Ar、H2・He圧力計二次圧力計のみ0.6MPa付
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。配管ラインの末端アウトレットに使用です。SUS製です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。流体N2・O2・Ar、H2・He
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。配管ラインの末端アウトレットに使用です。 。真鍮製です。
    用途ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。トラスコ品番215-4653流体N2・O2・Ar、H2・He圧力計二次圧力計のみ0.4MPa付
  • 分析機用ライン圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用ライン圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷
    集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
    用途分析機用、研究用。トラスコ品番215-3073材質本体:ステンレス流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム接続出口:RC1/4、入口:W22-14(右)一次側圧力(MPa)0.3~3二次側圧力(MPa)0.05~0.6標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
  • 分析機用フィン付二段圧力調整器 ヤマト産業

    分析機用フィン付二段圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌日出荷
    圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
    用途温度降下ガス分析機用、研究用。トラスコ品番851-3566材質本体:ステンレス流体エチレンガス使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6MPa使用圧力一次側:2~15MPa接続出口:Rc1/4、入口:W22-14袋ナット(左)標準流量20L/min
  • フィン付圧力調整器 ヤマト産業

    フィン付圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    翌日出荷
    アルミフィンで凍結防止ができます。減圧時、温度降下するガスに最適です。大気熱エネルギーを利用し電源不要です。
    用途温度降下ガス大流量用。トラスコ品番851-3567材質本体:アルミ流体エチレンガス使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99MPa使用圧力一次側:1.3~20MPa接続出口:W22-14(右)オネジ(R)標準流量20Nm3/h
  • ガス溶接器用火口 中型溶接器用火口セット アセチレン用 ヤマト産業

    ガス溶接器用火口 中型溶接器用火口セット アセチレン用

    ヤマト産業
    ¥8,498税込¥9,348
    1式
    当日出荷
    溶接板厚 2.0~6.0mm。火口セットのみ
    トラスコ品番215-6175
  • ガス溶接器 ヤマト産業

    ガス溶接器

    ヤマト産業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷
  • アダプター UNF変換真鍮継手 ヤマト産業

    アダプター UNF変換真鍮継手

    ヤマト産業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    真鍮製です。
    用途配管調整器専用変換継手。材質C3604B
  • OKコックプラグ ヤマト産業

    OKコックプラグ

    ヤマト産業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
    用途ホース用形状プラグ最高使用圧力0.99MPa
  • OKコックソケット ヤマト産業

    OKコックソケット

    ヤマト産業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
    用途ホース用トラスコ品番851-3288形状ソケット最高使用圧力0.99MPa適合流体アセチレン適合ホース内径(Φmm)溶断:9接続サイズΦ9
  • 1号溶接器用火口セット アセチレン用 ヤマト産業

    1号溶接器用火口セット アセチレン用

    ヤマト産業
    ¥13,980税込¥15,378
    1式
    当日出荷
    仕様溶接板厚 2.5~12mmトラスコ品番215-6213
  • ガス溶接器用火口 アセチレン小型・ピストル用 5本組セット 関東式 ヤマト産業

    ガス溶接器用火口 アセチレン小型・ピストル用 5本組セット 関東式

    ヤマト産業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    新JIS対応品です。小型・ピストル溶接器(関東式)専用アセチレン用火口5本セットです。
    用途鋼材の溶接用。トラスコ品番268-8423セット内容小型・ピストル溶接器火口:NO.50、70、100、140、200、アセチレン用(関東式)5本組全長(mm)36板厚(mm)作業:0.5~2.5までの火口各1本ずつ取付ねじM8×1.0
  • ガス溶接器 ヤマト産業

    ガス溶接器

    ヤマト産業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番215-4663板厚(mm)溶接:2.5~12
  • カプラジョイント OKコック プラグ 逆止弁付 ヤマト産業

    カプラジョイント OKコック プラグ 逆止弁付

    ヤマト産業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    ワンタッチロック方式で瞬時に脱着が可能です。二重安全ロックにより使用時、不用意に外れることを防止しています。逆火防止機能に加え、消炎フィルタ内蔵によりホースまで火が戻ることを防ぎます。
    用途ガス溶断用の専用カプラジョイントに。仕様逆止弁付形状プラグ
  • エンドキャップ 真鍮製 ヤマト産業

    エンドキャップ 真鍮製

    ヤマト産業
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力:20MPa
    用途ガス供給ユニット・集合装置の末端のキャップに使います。材質C3604B接続入口:W22-14(右)袋ナット(R)二次側圧力(MPa)20耐圧試験圧力(MPa)27気密試験圧力(MPa)23.8設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • エンドキャップ SUS製 ヤマト産業

    エンドキャップ SUS製

    ヤマト産業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力:30MPa
    用途ガス供給ユニット・集合装置の末端のキャップに使います。材質SUS316接続入口:W22-14(右)袋ナット(R)二次側圧力(MPa)30耐圧試験圧力(MPa)40.5気密試験圧力(MPa)35.7設計圧力(MPa)32.4設計温度(℃)-10~40
  • 溶断用調整器 乾式安全器内蔵型 酸素用 SSボーイウルトラ 関西式スパナ付 ヤマト産業

    溶断用調整器 乾式安全器内蔵型 酸素用 SSボーイウルトラ 関西式スパナ付

    ヤマト産業
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    7日以内出荷
    乾式安全器内蔵タイプでコンパクトです。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。スパナ付きなので取付時に工具の用意が不要です。
    用途溶断・溶接用に。トラスコ品番257-0889材質真鍮流体酸素使用圧力(MPa)【一次側】2~15【二次側】0.2~0.99標準流量(L/min)25(P1=2.1MPa.P2=0.8MPa)入口管接続口径W23-14山オネジ(R)出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
  • 分析用バランス調整器 ヤマト産業

    分析用バランス調整器

    ヤマト産業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷
    バランス構造の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した圧力調整を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
    用途ガス分析、ガスクロマトグラフ、原子吸光分析、燃焼測定に。トラスコ品番699-3947材質本体:真鍮製流体酸素、窒素、アルゴン、空気接続【出口】バルブ付1/4チューブフィッティング、入口:W22-14右袋ナット(P)一次側圧力(MPa)2~15、02~0.66標準流量(L/min)50~320
  • 中流量調整器 ヤマト産業

    中流量調整器

    ヤマト産業
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    14日以内出荷
    中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
    用途切断・溶接・圧接、集合装置用・容器取付用質量(kg)3.8使用温度(℃)ー10~40フィルター粗さ/40μm一次側圧力(MPa)0.5~2二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.12)二次側圧力(MPa)0.03~0.12
  • 一段式圧力調整器 ヤマト産業

    一段式圧力調整器

    ヤマト産業
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    7日以内出荷
    バランス構造の採用により一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
    用途分析機器用。トラスコ品番851-3277材質真鍮型式NPR-1B-R-11N01-2210-F流体酸素・窒素・アルゴン・空気最大流量(L/min)400適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気流体温度(℃)-10~+40適合流体酸素・窒素・アルゴン・空気適合火口該当事項なし
  • オスプラグ 真鍮製 ヤマト産業

    オスプラグ 真鍮製

    ヤマト産業
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    禁油・禁水処理済みです。
    用途高圧ガス集合装置の連結管や圧力調整器の袋ナット部(ガス入り口)に取り付けるプラグです。長期使用しない場合は、異物混入防止用におすすめです。材質真鍮 C3604B使用温度範囲(℃)-10~+40寸法L(mm)25最高使用圧力(MPa)20
  • オスプラグ SUS製 ヤマト産業

    オスプラグ SUS製

    ヤマト産業
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷
    禁油・禁水処理済みです。
    用途高圧ガス集合装置の連結管や圧力調整器の袋ナット部(ガス入り口)に取り付けるプラグです。長期使用しない場合は、異物混入防止用におすすめです。材質ステンレス SUS316使用温度範囲(℃)-10~+40寸法L(mm)25最高使用圧力(MPa)20
  • M16チューブアダプター SUS製 ヤマト産業

    M16チューブアダプター SUS製

    ヤマト産業
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    禁油・禁水処理済みです。
    用途高圧ガス配管用。高圧ガス用継手として。付属品なし材質ステンレス最高使用圧力(MPa)20使用流体N2.O2.Ar、Air、CO2、He、H2設計温度(℃)-10~75
  • 溶断用圧力計 ヤマト産業

    溶断用圧力計

    ヤマト産業
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    当日出荷
    標準禁油処理品です。
    用途溶断用調整器用。トラスコ品番215-3056接続ねじNPT1/4使用ガスアセチレン圧力計Φ60黒カバー絵入
  • OKコックソケット ヤマト産業

    OKコックソケット

    ヤマト産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ガス溶断用専用カプラジョイントです。二重安全ロック方式です。ワンタッチロック方式です。二重安全シール機構です。溶断用酸素・アセチレン調整器や切断器に取り付けられます。
    用途ホース用トラスコ品番851-3287形状ソケット適合流体酸素接続サイズΦ8
  • ガス切断器 中型プロパン用 火口付 ヤマト産業

    ガス切断器 中型プロパン用 火口付

    ヤマト産業
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番215-4586