従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン
仕様逆火防止
トラスコ品番281-6105
接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口
質量(kg)2
一次側使用範囲(MPa)~1.55
二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12
高圧圧力計(MPa)2.5
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
JIS規格1.6級準拠品
材質(ブルドン管)銅、銅合金
接続形状NPT1/4
関連キーワード