こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.01
全長(mm)325
質量(g)350
溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50
酸素圧力(MPa)0.15
火口番号10/16/25/40
火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く)
質量(g)1060
切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200
酸素圧力(MPa)0.5~0.6
火口番号4、5、6
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く)
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
関連キーワード