6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン 適合Ar トラスコ品番126-7604 質量(kg)1.0 最大流量(L/min)25 接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa)2~15 二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1 一次側圧力計(MPa)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン トラスコ品番434-6785 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.4±0.1(設定式)(2次側)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)