LCG・液供給のお使いになれる低温用逆止弁です。ガス・液の逆流を防止します。
使用温度(℃)ー196~45(設計温度:ー196~75)
クラッキング圧力(MPa)0.05以下
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.36MB)
新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式
質量(kg)2.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。
逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。
厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。
質量(g)350
関連キーワード