用途ナット式(N式)OKホース用
主な用途ホース中間用
規格小池・日東ミニコック
タイプホースナット
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途溶断器直結用
RoHS指令(10物質対応)対応
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック
主な用途調整器直結用
RoHS指令(10物質対応)対応
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
質量(kg)0.54
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B
質量(kg)0.25
接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)
一次側圧力(MPa)0.2~0.5
標準流量(L/min)5~50
関連キーワード