6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡易的に各種混合ガスを作ることが可能です。機器が露出タイプのため、メンテナンスが容易です。※大流量タイプ(最大目盛値:25L/min(H2ガス:30L/minまで))も製作可能です。※O2+H2ガスの混合器は製作できません。
1台
119,000 税込130,900
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
流体アルゴン・炭酸ガス 材質(本体)真鍮 精度(%)(混合)±2.5 継続口径(出口)RC1/4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手軽に炭酸ガス・アルゴンガスの混合が行えます。軽量でコンパクトです。機器が露出タイプなのでメンテナンスが容易です。
用途アーク、[[CO2]]、MAG、MIG、TIG溶接に。 仕様●出口接続:RC1/4●混合精度:±2.5% トラスコ品番114-1057 材質本体:真鍮 幅(mm)220 高さ(mm)299 流体アルゴン・炭酸ガス 奥行(mm)147 最大流量(L/min)25 入口圧力(MPa)0.5~3 出口圧力(MPa)0.2
1台
119,800 税込131,780
21日以内出荷

ヤマト産業SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。 材質真鍮
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ストップバルブ付きのため、ボンベ交換時、調整器(圧力計)へのエアー混入をシャットアウトできます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用 材質本体:SUS316、バルブケース:SUS316、ダイアフラム:SUS316、スプリング:SUS304、弁材:PCTFE 質量(g)360 最高使用圧力(MPa)15 口径(Φmm)【弁】4 使用温度(℃)-10~40 接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4 固定方法本体ねじ込み 関連資料(0.64MB)
1個
66,980 税込73,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業パージバルブ
ボンベ交換時、調整器(圧力計)への大気成分混入を数回パージすることで置換できます。腐食性ガス(腐食性ガス1000ppm以下)で混合した標準ガスに使用できます。(Hcl,F2等強腐食性ガスは除く。)
用途パージバルブ用 質量(g)170 最高使用圧力(MPa)20 口径(Φmm)【弁】2 使用温度(℃)-10~40 接続【入口】Rc1/4、【出口】R1/4 固定方法本体ねじ込み 関連資料(0.64MB)
1個
24,980 税込27,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)