68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070 材質真鍮 質量(kg)1.2 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 カプラータイプ小池 付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様小池・日東ミニコック 種別コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088 材質真鍮 質量(kg)1.6 接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm)5 保証耐圧力(MPa)1.5 接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5) 種別M16 1.5袋ナット式 仕様ホースナット
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている流量計に取付ができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大流量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B 質量(kg)0.25 一次側圧力(MPa)0.2~0.5 標準流量(L/min)5~50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
RoHS
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
タイプ小池・日東ミニコック 主な用途調整器直結用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途溶断器直結用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
RoHS
酸素、溶断器側細径ホース用カプラで二重の安全構造を有し、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用 タイプ小池・日東ミニコック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
RoHS
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用 タイプ小池・日東ミニコック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
RoHS
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック
RoHS
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途ホース中間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6172 接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素 機能逆火防止 質量(kg)1.7 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・汎用性の高い調整器です。
用途容器取付用 使用ガスヘリウム 適合He トラスコ品番434-6777 材質真鍮 質量(kg)1.3 使用温度範囲(℃)-10~40 接続(入口)W21-14袋ナット(左)、(出口)Φ8ホース口 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガスアセチレン 仕様逆火防止 トラスコ品番281-6105 接続口径入口側:アセ枠接続/出口側:10Φホース口 質量(kg)2 一次側使用範囲(MPa)~1.55 二次側使用範囲(MPa)0.02~0.12 高圧圧力計(MPa)2.5 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)66×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン 適合Ar トラスコ品番126-7604 質量(kg)1.0 最大流量(L/min)25 接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口 一次側使用範囲(MPa)2~15 二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1 一次側圧力計(MPa)25
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_ 減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_ 大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6181 接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関西式(チョウネジ式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

用途ナット式(N式)OKホース用 主な用途ホース中間用 規格小池・日東ミニコック タイプホースナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業OKコック ソケット
RoHS
用途ナット式(N式)OKホース用 規格小池・日東ミニコック タイプホースナット 主な用途ホース中間用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B 質量(kg)1.5 最大流量(L/min)25 使用ガスO2 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.05~0.2 標準流量(L/min)25
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン トラスコ品番434-5045 セット内容アセ枠 材質本体:真鍮 質量(kg)2.6 接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ) 高圧圧力計(MPa)4 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa) 一次側圧力(MPa)0.4~2.5 二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。 カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。 カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。 熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用 使用ガスCO2 トラスコ品番126-7612 質量(kg)1.8 材質(本体)C3771B 電源(V)AC100 最大流量(L/min)25 コード長さ(m)2 接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口 ヒーター(W)190 設定温度(℃)約65(サーモスタット) 一次側圧力(MPa)~12 二次側圧力計(MPa)0.5 二次側調整圧力(MPa)0.2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~40 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2~12 フィルター穴径(μm)40 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5061 型式関西式チョウねじ 質量(kg)1.7 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99 接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ヤマト産業エコ・フロート
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
質量(kg)0.54
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式 質量(kg)2.1 接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa) 一次側圧力計(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20 関連資料(0.52MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

ヤマト産業エコプラス
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B 質量(kg)0.25 接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R) 一次側圧力(MPa)0.2~0.5 標準流量(L/min)5~50
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5053 型式関東式袋ナット 質量(kg)1.7 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ヤマト産業SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。 材質真鍮
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)