「スパークディスク a60」の検索結果
・アルゴン用の調整器です。・圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。・精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
使用ガスアルゴン
適合Ar
トラスコ品番126-7604
質量(kg)1.0
最大流量(L/min)25
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
一次側使用範囲(MPa)2~15
二次側使用範囲(MPa)0.4±0.1
一次側圧力計(MPa)25
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)