・関西式容器を関東式として使用できます。
全長(mm)53
質量(g)152
接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口:W22-14(右)オネジ(P)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状ブッシング・おすめすソケット
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
種類ねじ込み継手
形状ニップル
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)20
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
・関東式容器を関西式として使用できます。
全長(mm)42
質量(g)176
接続入口:W23-14(右)メネジ(P)、出口:W23-14(右)メネジ(R)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード