14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~100 付属品適合火口3本 適合火口/A1A、A2A、A3A トラスコ品番828-9251 型式大型A号 全長(mm)517 タイプメッキ
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用 切断能力(mm)1~30 適合(火口)M1A、M2A、M3A トラスコ品番820-2721 セット内容適合火口3本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷


本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に 能力(mm)(溶断)2~6 適合火口/200~500(7本付) トラスコ品番820-2722 セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本 型式中型 全長(mm)465.5 タイプメッキ 切断能力(mm)1~30 溶接能力(mm)2~6
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業大型B号切断器
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)620 質量(g)1060 切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号4、5、6 関連資料(0.56MB)
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く) 質量(g)750 切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30 酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3 火口番号1、2、3 関連資料(0.56MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。
全長(mm)632(火口除く) 質量(g)1060 切断板厚(mm)火口番号4:50~100/火口番号5:100~150/火口番号6:150~200 酸素圧力(MPa)0.5~0.6 火口番号4、5、6 関連資料(0.56MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)567(火口除く) 質量(g)960 切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号1、2、3 関連資料(0.56MB)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6 全長(mm)545.5 質量(g)960 切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号2001/2/3
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

用途ナット式(N式)OKホース用 主な用途ホース中間用 規格小池・日東ミニコック タイプホースナット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合200~500(7本付) トラスコ品番281-6024 型式中型 質量(g)520 溶接能力(mm)2.0~6.0
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷