14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番434-6718 質量(kg)3
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素 仕様バルブ付 適合N2 トラスコ品番126-7647 質量(kg)1.3 材質(本体)C3771B 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa)2~14.7 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 標準流量(m3/h)45 一次側圧力計(MPa)25 二次側圧力計(MPa)1.6 最大流量(m3/h)55 材質(弁体)PCTFE 材質(ダイヤフラム)CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
流体窒素、空気 材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)8 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 一次側圧力(MPa)4~15 二次側圧力(MPa)1~8
1台
60,980 税込67,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6172 接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ストップバルブ(Rc1/4)付の高圧調整器です。
用途高圧充填、気密・耐圧試験検査用 流体窒素、空気 適合N2 トラスコ品番434-6700 質量(kg)2.1 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)1~3 最高使用圧力(MPa)3 接続(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 標準流量(Nm3/h)140
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業大容量調整器
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮 質量(kg)1.3 接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8 使用ガスLPG 低圧圧力計(MPa)0.2 標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa) 一次側圧力(MPa)0.5~1.56 二次側圧力(MPa)0.01~0.13
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)