こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~30
適合(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番820-2721
セット内容適合火口3本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)(溶断)2~6
適合火口/200~500(7本付)
トラスコ品番820-2722
セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
切断能力(mm)1~30
溶接能力(mm)2~6
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
アセチレン、LPガスなどの燃料ガスと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の火炎を発生させて金属の溶接等に用いる機器です。OKコック使用可能です。
全長(mm)482(火口除く)
質量(g)750
切断板厚(mm)火口番号1:1~5/火口番号2:5~15/火口番号3:15~30
酸素圧力(MPa)火口番号1:0.2/火口番号2:0.25/火口番号3:0.3
火口番号1、2、3
関連資料(0.56MB)
溶断作業に必要な器具が収納されています。
新JIS対応品です。
調整器は圧力計カバー付です。
用途出張現場でのガス溶接作業に。
型式ウェルディングキット
全長(mm)555
サイズ中型
切断板厚(mm)1~30
火口(適合)M1A、M2A、M3A、200~500(7本付)
溶接板厚(mm)2.0~6.0
関連キーワード