酸素・アセチレンガス用溶接器です。
鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。
新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。
ガス溶接およびロウ付用。
適合200~500(7本付)
トラスコ品番281-6024
型式中型
質量(g)520
溶接能力(mm)2.0~6.0
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~30
適合(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番820-2721
セット内容適合火口3本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
使用ガスアセチレン
トラスコ品番281-6016
型式小型
質量(g)490
タイプ関西(塗装)
溶接能力(mm)0.5~2.5
適合火口50~200(5本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)(溶断)2~6
適合火口/200~500(7本付)
トラスコ品番820-2722
セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
切断能力(mm)1~30
溶接能力(mm)2~6
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)
付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1
質量(kg)17(容器質除く)
関連資料(0.98MB)
1セット
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
関連キーワード