「二酸化炭素 流量計」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
材質(本体)真鍮
質量(g)600
使用圧力(MPa)0.2
精度フルスケール±5%
接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
関連キーワード