20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg)1.9 標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa)2~15 最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa)0.02~0.26 流れ方向右高圧 出口管接続口径バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

・コンパクトで圧力変動の少ない調整器です。
材質SUS316 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)150(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力(MPa)0.1~0.99 標準流量(L/min)120(P1=15MPa、P2=0.99MPa N2値)
1台
特価
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8 最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 フィルター粗さ:1000メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 流れ方向右高圧 関連資料(1.12MB)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.3 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66) 二次側圧力(MPa)0.05~0.99 流れ方向右高圧
1台
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782 材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B 接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)5(露点-50℃以下) 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1) 二次側圧力(MPa)0.01~0.1 標準流量(L/min)5(露点-50℃以下) 流れ方向右高圧
1台
87,980 税込96,778
当日出荷

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。
用途温度降下ガス分析機用、研究用 質量(kg)1.3 材質(本体)ステンレス 使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.1~0.6MPa
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能付きです。微圧用です。
用途温度降下ガス分析機用、研究用、インキュベータ用 流体炭酸ガス トラスコ品番434-4812 接続口径(入口)W22-14(右)、(出口)Rc1/4 質量(kg)1.3 材質(本体)ステンレス 使用圧力(MPa)(1次側)2~15MPa、(2次側)0.01~0.1MPa 標準流量(L/min)5
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力変動が非常に少なく、高純度ガスに最適です。フィン付で凍結防止機能があります。
用途温度降下ガス分析機用、研究用。 トラスコ品番851-3565 材質真鍮 流体エチレンガス 接続口【入口】W22-14袋ナット(左)【出口】Rc1/4
1台
81,980 税込90,178
21日以内出荷

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用 使用温度範囲(℃)-10~40 質量(kg)1.6 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.37
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。
接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
1台
82,980 税込91,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1 使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5 低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5) 一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20 標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃) 接続口径8A 外形寸法(mm)Φ29.5×104 最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa) 使用ガス水素 最大流量(m3/h)35(nor.) 接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4 関連資料(0.8MB)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)