4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。 加工可能板厚(mm)5~40、5~50 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

ヤマト産業中型溶接器
酸素・アセチレンガス用溶接器です。 鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。 新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。 ガス溶接およびロウ付用。 適合200~500(7本付) トラスコ品番281-6024 型式中型 質量(g)520 溶接能力(mm)2.0~6.0
1セットほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)