2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782 材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B 接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4 質量(kg)1.3 最大流量(L/min)5(露点-50℃以下) 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1) 二次側圧力(MPa)0.01~0.1 標準流量(L/min)5(露点-50℃以下) 流れ方向右高圧
1台
87,980 税込96,778
18日以内出荷

・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.3 一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15) 一次側圧力(MPa)2~20 二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66) 二次側圧力(MPa)0.05~0.99 流れ方向右高圧
1台
86,980 税込95,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)