配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスプロパン
標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.19
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.12
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
フィルター粗さ:200メッシュ
二次側圧力計(MPa)なし
関連資料(1.08MB)
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスCO2
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)0.6
最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
関連資料(1.08MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。二連式流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)二次側:0.15~0.4
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M12×1.0(右)オネジ)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスAr
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)0.6
最大流量(m3/h)10、50(P2=0.3MPa)
関連資料(1.08MB)
1台
¥35,980
税込¥39,578
26日以内出荷
関連キーワード