SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。
材質真鍮
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。出口側は流量計付です。圧力計が低圧のみのタイプ(YR-510F-100)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-510F-2-100)があります。
仕様フィルタ粗さ(μm):40、100L/min流量計付
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304
質量(kg)2.7
電源(V)AC100 電源コード長さ3m
最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.6
使用温度(℃)―10~100
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:M12×1(右)オネジ(Φ8ホース口付)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)600(電流値6A)(300W×2本)
標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)、50+50(P2=0.3MPa)
関連資料(1MB)
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070
材質真鍮
質量(kg)1.2
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
炭酸ガスなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付きの調整器です。
カートリッジヒーターを本体に直接取付けていますので熱効率が向上しました。
カートリッジヒーターの取付を工夫し、後方のカバーを短くしました。
熱効率の良い小型ヒーターと、合成樹脂ケース入り超薄型サーモタットの採用により、軽量、コンパクトでありながら、大流量の使用が可能になりました。
用途炭酸ガス溶接。鋳造関係。ハウス栽培。医療関係。廃水中和用。一般工業用
使用ガスCO2
トラスコ品番126-7612
質量(kg)1.8
材質(本体)C3771B
電源(V)AC100
最大流量(L/min)25
コード長さ(m)2
接続入口 W22-14(右)袋ナット出口 Φ8.5ホース口
ヒーター(W)190
設定温度(℃)約65(サーモスタット)
一次側圧力(MPa)~12
二次側圧力計(MPa)0.5
二次側調整圧力(MPa)0.2
LPG容器直結用の大容量調整器です。
材質真鍮
質量(kg)1.3
接続(入口)W22.5-14山(左)LP用、(出口)Rc3/8
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)18(P1=0.48MPa、P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.13
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用
質量(kg)1.6
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
関連キーワード