ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5
二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2)
二次側圧力(MPa)0.1~0.6
流れ方向右高圧
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
フィルター粗さ:600メッシュ
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.02~0.6
標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
流れ方向右高圧
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
フィルター粗さ:200メッシュ
二次側圧力計(MPa)なし
関連資料(1.08MB)
関連キーワード