「大型火口」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用ガスアセチレン
トラスコ品番851-3228
全長(mm)97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
こんなお得な商品も!

火口 中型切断器用
モノタロウ
¥689
税込¥758
適合中型切断器(アセチレン用)
質量(g)70
使用ガスアセチレン
トラスコ品番851-3227
全長(mm)97
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~100
付属品適合火口3本
適合火口/A1A、A2A、A3A
トラスコ品番828-9251
型式大型A号
全長(mm)517
タイプメッキ
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
LPGでの集中加熱、ロウ付け作業に、鋼材・鋼管の曲げ、建設構造物における溶接歪取りや固体物質の溶解に幅広い用途を有しています。加熱の目的に応じたバーナー及び火口を使用ください。
仕様●LPG圧力(MPa):火口番号1000:0.03/火口番号2000:0.04/火口番号3000:0.05/火口番号4000:0.06/火口番号5000:0.07●LPG流量(L/h):火口番号1000:1000/火口番号2000:2000/火口番号3000:3000/火口番号4000:4000/火口番号5000:5000●加熱板厚(mm):火口番号1000:3~6/火口番号2000:6~10/火口番号3000:15~20/火口番号4000:20~30/火口番号5000:25~35●酸素流量(m3/h):火口番号1000:4/火口番号2000:8/火口番号3000:12/火口番号4000:16/火口番号5000:20
全長(mm)660
質量(g)1000
酸素圧力(MPa)火口番号1000:0.4/火口番号2000:0.5/火口番号3000:0.5/火口番号4000:0.5/火口番号5000:0.7
火口番号1000/2000/3000/4000/5000
1台
¥61,980
税込¥68,178
4日以内出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。
新JIS対応品です。
工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用
切断能力(mm)1~30
適合(火口)M1A、M2A、M3A
トラスコ品番820-2721
セット内容適合火口3本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。
加工可能板厚(mm)5~40、5~50
トラスコ品番434-4481
全長(mm)1565(火口除く)
質量(kg)2.5
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(LPG)0.08
火口(適合)7500、10000
標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)545.5
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号2001/2/3
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
関連キーワード