4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6172 接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6181 接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関西式(チョウネジ式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:9/16ー18UNFオネジ(R) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1 最大流量(L/min)25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので異常昇圧に対しても安全です。流量計2連式タイプです。
用途シールドガス容器取付用 仕様●フィルタ粗さ(μm):40●二次側設定圧力(MPa):0.4±0.1●入口接続:W22-14(右)袋ナット(P)●出口接続:Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ) 材質本体:真鍮(C3604B)/ダイアフラム:NBR(ピストンOリング)/弁材:PTFE/その他:C3604B 質量(kg)1.6 最大流量(L/min)P1=3MPa以上 25+25 使用温度(℃)-10~40 使用ガスアルゴン 一次側圧力(MPa)2~15 標準流量(L/min)25
1台
32,980 税込36,278
当日出荷