二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用
質量(kg)1.4
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。)
酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素
トラスコ品番281-6172
接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口
質量(kg)1.2
型式・種類関東式(袋ナット式)
一次側使用範囲(MPa)~15
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計に高圧・低圧が付いているタイプです。
トラスコ品番434-6726
材質C3771B
質量(kg)1.8
最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
使用ガスCO2、MAGガス(Ar+CO2)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.1~0.3
標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
トラスコ品番851-3313
材質A5056B
質量(kg)1.8
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。
出口フロート式流量計(25L)付です。
用途分析・研究用、工業用
使用温度範囲(℃)-10~40
質量(kg)1.6
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.37
関連キーワード