「流量 計 気体」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。
OUT式流量計です。
多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
材質(本体)真鍮
精度フルスケール±5%
接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。カラフルで操作し易いハンドルにしました。目盛表示部を広くし、見やすくしました。
材質【接ガス部】本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFE・C3604B
形状【入口】G1/4オネジ【出口】Φ8ホース口(M12×1オネジ)
取付【バルブ】OUT式
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
指示精度全目盛範囲のFS±5%
関連キーワード